Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 95 165 E01 Ersatz-Feder für 95 2x 165 / 95 41 165


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-95 165 E01
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 165 E01
EAN/GTIN:
     4003773087618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ersatzteil
zubehör
95 165 E01 Ersatz-Feder für 95 2x 165 / 95 41 165
Weitere Informationen:
AAA015f001001:
nein
EAD435f001001:
nein
EAD487f001001:
nein
Isoliert:
nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
nein
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
3 g
RoHs:
n
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.