Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TI Digital Temperatursensor ±1°C SMD, 8-Pin, Seriell-I2C, SMBus -55 bis +127 °C.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TI Digital Temperatursensor ±1°C SMD, 8-Pin, Seriell-I2C, SMBus -55 bis +127 °C.
Artikel-Nr.:
     108EL-6623886
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TMP175AIDGKT
EAN/GTIN:
     5059042575491
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
Sensor Funktion = Temperatur
Ausgangs-Typ = Digital
Interface-Typ = Seriell-I2C, SMBus
Genauigkeit = ±1°C
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur-Bereich = -55 bis +127 °C.
Betriebstemperatur max. = +127 °C
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Gehäusegröße = MSOP
Länge = 3mm
Höhe = 0.97mm
Breite = 3mm
Abmessungen = 3 x 3 x 0.97mm

2-Draht digitale Temperatursensoren. Die Serie der 2-Draht digitalen Temperatursensoren von Texas Instruments verfügen alle über einen integrierten ADC. Viele haben die Möglichkeit zur Messung der Temperatur von mehreren Geräten und verfügen über mit SMBus und I²C kompatible Schnittstellen. Die Sensoren sind geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen wie Mobiltelefone, Notebooks, Wärmesystemmanagement und Umgebungsüberwachung und Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen. Merkmale; 2-Draht-Betrieb Abschaltmodus Programmierbare Temperaturauflösung von 9 bis 14 Bit (geräteabhängig)
Weitere Informationen:
Sensor Funktion:
Temperatur
Ausgangs-Typ:
Digital
Interface-Typ:
Seriell-I2C, SMBus
Genauigkeit:
±1°C
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur-Bereich:
-55 bis +127 °C.
Betriebstemperatur max.:
+127 °C
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Gehäusegröße:
MSOP
Länge:
3mm
Höhe:
0.97mm
Breite:
3mm
Abmessungen:
3 x 3 x 0.97mm
Weitere Suchbegriffe: 6623886, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Texas Instruments, TMP175AIDGKT, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,172* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,72*
€ 19,8968
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,30*
€ 19,397
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,21*
€ 9,7699
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,94*
€ 9,4486
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,49*
€ 8,9131
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,30*
€ 8,687
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
KW-5R5C105-R
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.