Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TI Digital Temperatursensor ±1°C SMD, 6-Pin, Seriell-I2C, SMBus -40 bis +125 °C.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6623876
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TMP102AIDRLT
EAN/GTIN:
     5059042575910
Suchbegriffe:
Linear-IC
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
Sensor Funktion = Temperatur
Ausgangs-Typ = Digital
Interface-Typ = Seriell-I2C, SMBus
Genauigkeit = ±1°C
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 6
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Arbeitsspannnung min. = 1,4 V
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Gehäusegröße = SOT-553
Länge = 1.6mm
Höhe = 0.55mm
Breite = 1.2mm
Abmessungen = 1.6 x 1.2 x 0.55mm

2-Draht digitale Temperatursensoren. Die Serie der 2-Draht digitalen Temperatursensoren von Texas Instruments verfügen alle über einen integrierten ADC. Viele haben die Möglichkeit zur Messung der Temperatur von mehreren Geräten und verfügen über mit SMBus und I²C kompatible Schnittstellen. Die Sensoren sind geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen wie Mobiltelefone, Notebooks, Wärmesystemmanagement und Umgebungsüberwachung und Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen. Merkmale; 2-Draht-Betrieb Abschaltmodus Programmierbare Temperaturauflösung von 9 bis 14 Bit (geräteabhängig)
Weitere Informationen:
Sensor Funktion:
Temperatur
Ausgangs-Typ:
Digital
Interface-Typ:
Seriell-I2C, SMBus
Genauigkeit:
±1°C
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
6
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Arbeitsspannnung min.:
1,4 V
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Gehäusegröße:
SOT-553
Länge:
1.6mm
Höhe:
0.55mm
Breite:
1.2mm
Abmessungen:
1.6 x 1.2 x 0.55mm
Weitere Suchbegriffe: temperatursensor ic, 6623876, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Texas Instruments, TMP102AIDRLT, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
KW-5R5C105-R
ab € 7,85*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1885
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.