Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Ethernetkabel Cat.5, 100m, Grün Verlegekabel SF/UTP, Aussen ø 6.5mm, PVC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Ethernetkabel Cat.5, 100m, Grün Verlegekabel SF/UTP, Aussen ø 6.5mm, PVC
Artikel-Nr.:
     108EL-6235937
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09456000102
EAN/GTIN:
     5059039170777
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kategorie = Cat.5
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp = SF/UTP
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Außenmantelmaterial = PVC
Aderlitzen = 7/22
Litzenzahl = 7

Ethernet-Kabel Kat. 5. Was ist ein Cat5-Kabel?. Cat5-Ethernet-Kabel sind eine der gängigsten Arten von Netzwerkkabeln zur Verbindung von Computern, Modems, Routern und anderen internetfähigen Geräten. Eigenschaften und Vorteile. Entwickelt für schnelle Installation. Zuverlässig in rauen Umgebungen. Gleichmäßige und zuverlässige Leistung für maximale Systemverfügbarkeit. Haltbar und verschleißfest aufgrund des umspritzten Knickschutzes. Kabelstandard gemäß ISO/IEC 11 801: Kategorie 5 Betriebstemperaturbereich: -40°C bis +70°C Charakteristische Impedanz 1–100 MHz Ölbeständig. Typische Anwendungen:. Cat5-Kabel verfügen über strenge Spezifikationen bezüglich Übersprechen und Systemrauschen. Diese Cat5-Kabel sind ideal für Verbindungen zwischen Geräten. Diese Arten von Kabeln sind außerdem eine perfekte Lösung für die strukturierte Gebäudeverkabelung. Cat5-Kabel für Telefon- und Videosignale verwendet werden und in einigen Fällen mehr als ein Signal gleichzeitig übertragen. Doppelt geschirmtes Cat5-Kabel für Hochleistungsanwendungen. Pflegeanweisungen. Bei der Aufbewahrung der Patchkabel empfehlen wir, dass sie die Kabel lose aufrollen, entsprechend der natürlichen Biegung des Kabels. Wenn sie nicht im Einsatz sind, sollten die Kabel in einer Schutzhülle gelagert werden, in denen Staub und Verunreinigungen sich nicht in den Steckverbindern ablagern können.
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.5
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp:
SF/UTP
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Außenmantelmaterial:
PVC
Aderlitzen:
7/22
Litzenzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, lan kabel 100m grün, profinet buskabel, profinet kabel 100m, 6235937, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, HARTING, 09456000102, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 243,39*
€ 290,85*
Lager 108
Frei Haus
ab € 243,13*
€ 299,82*
€ 5,90*
ab € 241,85*
€ 326,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 299,82*
€ 356,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 293,21*
€ 348,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 283,10*
€ 336,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 264,16*
€ 314,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 243,13*
€ 289,32
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 2,4313* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 45 151 1100
ab € 5,54*
Zubehör
Legrand
032022
ab € 0,0539*
Zubehör
Legrand
032031
ab € 0,0198*
Zubehör
RS Pro
181373
ab € 15,43*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.