Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron E3Z Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 200 mm → 7 m, PNP Ausgang, Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron E3Z Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 200 mm → 7 m, PNP Ausgang, Anschlusskabel
Omron E3Z Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 200 mm → 7 m, PNP Ausgang, Anschlusskabel
Artikel-Nr.:
     108EL-6170650
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3Z-LR81 2M
EAN/GTIN:
     4547648678834
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Reflektierend
Erfassungsbereich = 200 mm → 7 m
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = 3-adriges Kabel, 2 m
Gleichspannung max. = 26.4V
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = 1 ms
Betriebstemperatur min. = -10°C

E3Z Miniatur-Lasersensoren. Die Laser-LED bietet eine höhere Präzision und längere Erfassungsbereiche, deckt so mehr Anwendungsbereiche ab und bietet trotzdem eine kostengünstige Lösung. Der Class 1 (JIS und IEC) Laser sorgt für Sicherheit und problemlose Anwendungen. Ideal zur Erfassung kleinerer Ziele geeignet Class 1 Laserlichtquellen: absolut sicher Längere Erfassungsbereiche Durchgangsstrahl: 60 m Bereich Reflektierend: 15 m Bereich Hintergrundunterdrückung (BGS) : 300 mm Bereich Ausgezeichnete Reaktion mit verschiedenen Zielfarben (diffus) 0,5 mm Punktgröße beim BGS-Modell Schutzart IP69K Kompakte Größe
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Reflektierend
Erfassungsbereich:
200 mm → 7 m
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
3-adriges Kabel, 2 m
Gleichspannung max.:
26.4V
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
1 ms
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 122,83*
€ 146,70*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 125,40*
€ 149,73*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 137,85*
€ 163,79*
Frei Haus
ab € 140,61*
€ 166,32*
Lager 108
Frei Haus
ab € 208,87*
€ 221,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,97*
€ 264,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,87*
€ 248,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E39-R1S
ab € 10,05*
Zubehör
Omron
E39-L104
ab € 4,72*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 49,83*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.