| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-615602 Herst.-Nr.: 7TCA296020R0077 SP16/BL/10M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Durchmesser nom. = 16mm Material = Stahl, galvanisiert Rohrtyp = Flexibel Serie = SP Farbe = Schwarz Innendurchmesser = 13mm Länge = 10m Schutzart = IP54, IP65 Gewindegröße = M16 Beschichtungsmaterial = PVC Betriebstemperatur max. = +70°C Betriebstemperatur min. = -15°C Weitere Informationen: | | Durchmesser nom.: | 16mm | Material: | Stahl, galvanisiert | Rohrtyp: | Flexibel | Serie: | SP | Farbe: | Schwarz | Innendurchmesser: | 13mm | Länge: | 10m | Schutzart: | IP54, IP65 | Gewindegröße: | M16 | Beschichtungsmaterial: | PVC | Betriebstemperatur max.: | +70°C | Betriebstemperatur min.: | -15°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Schutzschlauch, adaptaflex schutzschlauch, schutzschlauch, schutzschlauch 10m, 615602, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, Adaptaflex, 7TCA296020R0077SP16BL10M, Cables & Wires, Cable Management, Conduit |
| | |
| |