| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-615589 Herst.-Nr.: 7TCA296020R0095 SP16/M16/B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Größe nom. = 16mm Fitting Typ = Anschlussstück Gewindegröße = M16 Material = Messing Farbe = Silber Schutzart = IP54 Finish = Nickelplattiert Standards = CE-konform, RoHS-konform Weitere Informationen: | | Größe nom.: | 16mm | Fitting Typ: | Anschlussstück | Gewindegröße: | M16 | Material: | Messing | Farbe: | Silber | Schutzart: | IP54 | Finish: | Nickelplattiert | Standards: | CE-konform, RoHS-konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, anschluß-stück messing, anschluss stück, adaptaflex kabelrohr, 615589, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Adaptaflex, 7TCA296020R0095SP16M16B, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings |
| | |
| |