Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptaflex SP Messing Kabelrohr Befestigung Gerade M16 16mm Silber Nickelplattiert-Finish IP54


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-615573
Hersteller:
     Adaptaflex
Herst.-Nr.:
     7TCA296020R0093 SP16/M16/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Größe nom. = 16mm
Fitting Typ = Gerade
Gewindegröße = M16
Material = Messing
Farbe = Silber
Schutzart = IP54
Finish = Nickelplattiert
Serie = SP

Nur PG7-Armaturen sind mit Kontermuttern ausgestattet. IP54 und IP65 Gerade Armaturen. Typ A – IP54 Gerades Anschlussstück – starres Außengewinde. Hat ein starres Außengewinde und ist für Bestückung in Ausbrüche mittels Kontermutter (nicht im Lieferumfang enthalten). Typ B – IP54 Gerades Anschlussstück – drehbares Außengewinde. Hat eine zweiteilige Konstruktion ohne Dichtungen. Wenn es in ein Gehäuse oder Ausbruch eingesetzt und ganz festgezogen ist, sind die Armaturen noch um 360° drehbar. Bitte beachten, dass dieser Entwurf nicht für die Verwendung in Anwendungen vorgesehen ist, die sich ständig bewegen. Es ist immer noch als ein "Drehen zum Einpassen"-Produkt vorgesehen. Typ C – IP54 Ebener, glatter Schlauchabschluss. Zum Verriegeln eines Leerrohrs in einfache Löcher in Gehäusen. Typ M – IP65 Gerades, drehbares Anschlussstück – Außengewinde. Hat eine dreiteilige Konstruktion mit zusätzlichen Gleitringdichtungen, die einen IP65-Schutz ermöglichen. Wenn es in ein Gehäuse oder Ausbruch eingesetzt und ganz festgezogen ist, sind die Armaturen überhaupt nicht mehr drehbar, d. h. ein wirkliches "Drehen zum Einpassen"-Produkt.
Weitere Informationen:
Größe nom.:
16mm
Fitting Typ:
Gerade
Gewindegröße:
M16
Material:
Messing
Farbe:
Silber
Schutzart:
IP54
Finish:
Nickelplattiert
Serie:
SP
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, adaptaflex kabelrohr, elektroinstallationsrohr, schutzrohr messing, 615573, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Adaptaflex, 7TCA296020R0093SP16M16A, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,737* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,61*
€ 48,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,54*
€ 47,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,22*
€ 45,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,24*
€ 41,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,90*
€ 41,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 33,08*
€ 39,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,37*
€ 32,57
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296130R0004 LFH-SP16/25M
ab € 172,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.