Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric TeSys LRD Überlastrelais, 3P / 250 mA, 123mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schneider Electric TeSys LRD Überlastrelais, 3P / 250 mA, 123mm x 45mm
Schneider Electric TeSys LRD Überlastrelais, 3P / 250 mA, 123mm x 45mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6098031
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LRD02
EAN/GTIN:
     3389110346725
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
FLC-Motorleistung = 0,16 → 0,25 A
Kontaktnennstrom = 250 mA
Reihe = TeSys
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = LRD
Montageart = Direktschütz
Reset-Typ = Automatisch, manuell
Breite = 45mm
Tiefe = 66mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Better World-Produkt = Ja
Kontaktnennspannung = 690 V ac

TeSys Dreipoliges Übertemperaturschutzrelais. Serie von TeSys thermischen Relais für den Motorschutz. Kompensiert, mit automatischer oder manueller Rückstellung und Auslöseanzeige. Ausgestattet mit Testfunktion. Zur Montage auf Schützen vom Typ LC1 aus der Serie TeSys. Kein direkter Anschluss an alte Schütze (Panel einfügen) für Teile-Nr. LRD01 bis LRD35. Auch für Vorverdrahtungssatz und Montage-Halter für DIN-Schiene.
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
0,16 → 0,25 A
Kontaktnennstrom:
250 mA
Reihe:
TeSys
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
LRD
Montageart:
Direktschütz
Reset-Typ:
Automatisch, manuell
Breite:
45mm
Tiefe:
66mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Better World-Produkt:
Ja
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, schneider electric gmbh motorschutzrelais, ly relais, 6098031, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schneider Electric, LRD02, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 8,90*
ab € 28,21*
€ 36,55*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,41*
€ 36,64*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,78*
€ 40,53*
€ 5,46*
ab € 33,17*
€ 42,07*
€ 3,90*
ab € 33,96*
€ 43,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.