Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Plus Chemikalien Einweghandschuhe aus Nitril puderfrei, lebensmittelecht blau EN420 Größe 6,5, S, 100 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Delta Plus Chemikalien Einweghandschuhe aus Nitril puderfrei, lebensmittelecht blau EN420 Größe 6,5, S, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-6079462
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     V1400B10006
EAN/GTIN:
     3295249046248
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Handschuhgröße = 6,5, S
Handschuhmaterial = Nitril
Farbe = Blau
Handschuhtyp = Chemikalienbeständig
Europäische Sicherheitsnorm = EN374-2, EN374-3, EN420
Pulverbeschichtet = Pulverfrei
Anzahl Handschuhe = 100
Lebensmittelecht = Ja
Antistatik = Nein
Akzeptierte Qualitätsstufe AQL = 1.5

Delta PlusDie blauen Nitrilhandschuhe Delta Plus haben eine Größe von 6,5-S. Dies sind Einweghandschuhe nur für kleinere Risiken, die im Allgemeinen ohne Gefahr durch mechanische, chemische oder thermische Risiken verwendet werden. Der Handschuh hat eine Länge von 24 cm und eine Dicke von 0,10 cm. Jede Box enthält 100 Handschuhe.Eigenschaften und VorteileGlatte Oberfläche Beidhändig Die anerkannte Qualitätsstufe beträgt 1,5 Wasserdicht Luftdicht Flexibel Elastisch Tastgefühl Keine Allergierisiken Großer Komfort Präzise Handhabung PuderfreiAnwendungenPräzise Handhabung Juwelieren polieren Präzisionsbaugruppe Laborarbeit Gemeinschaftsküchen Kosmetiksalons Herstellung von Lebensmittelprodukten Sehr schmutzige, aber nicht korrosive Arbeiten Tierärztliche Versorgung Nicht sterile medizinische Untersuchungen und PflegeZertifizierungenEn420:2003 En374-2:2003 89/109/EWG 2002/72/EG 85/572/EWG CE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
6,5, S
Handschuhmaterial:
Nitril
Farbe:
Blau
Handschuhtyp:
Chemikalienbeständig
Europäische Sicherheitsnorm:
EN374-2, EN374-3, EN420
Pulverbeschichtet:
Pulverfrei
Anzahl Handschuhe:
100
Lebensmittelecht:
Ja
Antistatik:
Nein
Akzeptierte Qualitätsstufe AQL:
1.5
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweghandschuhe nitrile puderfrei s, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, 6079462, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Delta Plus, V1400B10006, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0908* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 15,14*
€ 18,02
pro Box
ab 2 Boxen
€ 14,91*
€ 17,74
pro Box
ab 5 Boxen
€ 14,05*
€ 16,72
pro Box
ab 10 Boxen
€ 12,56*
€ 14,95
pro Box
ab 20 Boxen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Box
ab 50 Boxen
€ 11,20*
€ 13,33
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.