Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen METRAHIT AM BASE HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 40MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6063760
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M241A
EAN/GTIN:
     4012932118223
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter-Typ = Hand
Modellnummer = METRAHIT AM BASE
Widerstandsmessung absolut Max. = 40MΩ
Temperaturmessung absolut Max. = +850°C
Frequenz max. = 1kHz
Gleichstrom Messauflösung = 10nA dc
Gleichspannung Messauflösung = 10µV dc
Kapazitäsmessauflösung = 10pF
Betriebstemperatur max. = +40°C

Multimeter, KS17 Messleitungssatz, Batterien, DKD-Kalibrierungszertifikat, Anleitung. Multimeter METRA HIT 30M. Präzisions-Multimeter mit Datenlogger und Temperaturmessung für anspruchsvollen Einsatz Automatische Bereichswahl Echteffektivwertmessung (AC) Digitaler Filter zur Glättung von Rauschsignalen Widerstands- und Temperaturmessung mit Kelvin-Anschluss MIN/MAX-Speicherung Integrierter Messdatenspeicher 128kB Durchgangsprüfung IR-Datenschnittstelle Sicherheit: CAT III 300V, CAT II 600V
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Hand
Modellnummer:
METRAHIT AM BASE
Widerstandsmessung absolut Max.:
40MΩ
Temperaturmessung absolut Max.:
+850°C
Frequenz max.:
1kHz
Gleichstrom Messauflösung:
10nA dc
Gleichspannung Messauflösung:
10µV dc
Kapazitäsmessauflösung:
10pF
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Multitester, gossen metrawatt multimeter, multimeter, multimeter catiii, 6063760, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Gossen Metrawatt, M241A, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeters
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 321,12*
€ 356,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 330,45*
€ 356,62*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,17*
€ 366,95*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 348,98*
€ 376,09*
Lager 108
Frei Haus
ab € 368,78*
€ 409,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,54*
€ 487,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,80*
€ 482,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,62*
€ 473,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,60*
€ 446,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,78*
€ 438,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,17*
Zubehör
GMC
Z201B
ab € 471,73*
Zubehör
GMC
Z115A
ab € 62,96*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z225A
ab € 582,51*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z202B
ab € 387,76*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY3620034P0002
ab € 32,84*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3302000R0001
ab € 79,73*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z219C
ab € 220,78*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z104C
ab € 39,75*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,33*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z207E
ab € 552,32*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
WZ12B
ab € 170,77*
Zubehör
GMC Instruments Group
GTZ3301000R0003
ab € 79,02*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z3512
ab € 344,21*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z113A
ab € 58,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.