Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 600 N DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 400mW, 60 x 60 x 25mm, 2500U/min, 21m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-581537
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     612NLE
EAN/GTIN:
     5059039107230
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
Höhe = 60mm
Leistungsaufnahme = 400mW
Tiefe = 25.4mm
Abmessungen = 60 x 60 x 25mm
Geräuschpegel = 16dB
Lüfterdrehzahl = 2500U/min
Lagertyp = Kugel

Kugelgelagerte Gleichstrom-Axiallüfter der Serie 600 von ebm-papst. Die DC-Axiallüfter der Serie 600 von ebm-papst sind kugelgelagert, um einen reibungslosen Betrieb bei jeder Ausrichtung zu ermöglichen. Sie sind gegen Verpolung und Verriegelung geschützt und verfügen über eine voll integrierte elektronische Kommunikation für eine einfache Bedienung. Diese kugelgelagerten Lüfter sind ideal für ein leistungsstarkes Wärmemanagement. Eigenschaften und Vorteile. • Luftauslass über Streben • Anschluss über einzelne Litzen (AWG 24) • Glasfaserverstärkte Kunststoffkonstruktion • Drehzahlsignal • Go/No-Go-Alarm • Alarm mit Grenzdrehzahl • Externer und interner Temperatursensor • PWN und analoger Steuereingang. Anwendungen. Kugellager-Axiallüfter werden häufig zur Kühlung Rechenanlagen mit hoher Equipment-Dichte eingesetzt, wo hohe Leistung gefordert ist und Geräusche keine Rolle spielen. Häufig gestellte Fragen. F: Welche Vorteile haben Kugellagerlüfter gegenüber Gleitlagerlüftern? A: Kugellagerlüfter sind in der Regel weniger verschleißanfällig als Gleitlager, was sie ideal für eine längere Lebensdauer macht. Sie sind auch in der Lage, bei höheren Temperaturen und in beliebiger Ausrichtung zu arbeiten. Sie sind jedoch weniger robust und können durch Stöße leichter gestört werden und neigen dazu, lauter zu sein als ihre gleitgelagerten Gegenstücke. F: Lässt sich der Lüfter leicht bedienen? A: Bei vollständig integrierter elektronischer Kommunikation benötigen die Lüfter nur wenige Benutzereingaben. F: Ist der Lüfter haltbar? A: Die kugelgelagerten Axiallüfter der Serie 600 sind aus glasfaserverstärktem Kunststoff gefertigt und standardmäßig gegen das Eindringen von Partikeln geschützt. F: Gibt es Zubehör für diesen Lüfter? A: Es gibt einen Fingerschutz ( ; 826-1345 826-1345 ) und Filter ( ; 826-1231 826-1231 ) für diese Serie von Lüftern erhältlich.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Höhe:
60mm
Leistungsaufnahme:
400mW
Tiefe:
25.4mm
Abmessungen:
60 x 60 x 25mm
Geräuschpegel:
16dB
Lüfterdrehzahl:
2500U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, 581537, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 612NLE, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 23,07*
€ 31,54*
€ 6,90*
ab € 25,11*
€ 33,92*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,79*
€ 37,48*
Frei Haus
ab € 29,62*
€ 42,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ28
ab € 2,48*
Zubehör
ebm-papst
LZ28CP
ab € 0,45*
Zubehör
ebm-papst
FF172
ab € 45,39*
Zubehör
ebm-papst
PMFA60L
ab € 21,78*
Zubehör
ebm-papst
PRF60
ab € 6,09*
Zubehör
ebm-papst
LZ 281
ab € 2,87*
Zubehör
ebm-papst
FF60
ab € 34,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.