Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papst 612 NLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2139913
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     612/NLE
EAN/GTIN:
     4014619772650
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Papst 612 NLE - Gehäuselüfter - 60 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
66 g
Produkttyp
Gehäuselüfter
Produktmaterial
Glasfaserverstärktes Kunststoffharz
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, VDE
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
16 dBA
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
2500 U/min
Lüfterdurchmesser
60 mm
Lüfterlager
Kugellager
Luftstrom
20.9 m³/h (12,3 CFM)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ28
ab € 1,47*
Zubehör
ebm-papst
LZ28CP
ab € 0,39*
Zubehör
ebm-papst
PMFA60L
ab € 30,75*
Zubehör
ebm-papst
PRF60
ab € 11,27*
Zubehör
ebm-papst
FF172
ab € 39,29*
Zubehör
ebm-papst
FF60
ab € 36,91*
Zubehör
ebm-papst
LZ 281
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.