Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TREND Networks FiberMaster LWL-Prüfgerät Single Mode & Multimode, SC, ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-563986
Hersteller:
     TREND Networks
Herst.-Nr.:
     33-928
EAN/GTIN:
     0783250339280
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Kabeltyp = Single Mode & Multimode
Equipmenttyp = Lichtwellen-Testkit
Steckertyp = SC, ST
Wellenlängen = 1300 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm, 850 nm
Leistung max. = +3dBm
Batterietyp = AAA
Batterie-Einsatzdauer = 360 Std
Stromversorgung = Batterie
Betriebstemperatur min. = -10°C
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Single Mode & Multimode
Equipmenttyp:
Lichtwellen-Testkit
Steckertyp:
SC, ST
Wellenlängen:
1300 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm, 850 nm
Leistung max.:
+3dBm
Batterietyp:
AAA
Batterie-Einsatzdauer:
360 Std
Stromversorgung:
Batterie
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: LWL Dämpfungs Test Set, LWL Dämpfungsmesser, LWL Dämpfungstester, LWL-Messtechnik, LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, kabeltester trend networks, lan prüfgerät, 563986, Mess- und Prüftechnik, Netzwerktest und -messung, Glasfaser-Prüfgeräte, TREND Networks, 33928, Test & Measurement, Network Test & Measurement, Fibre Testers
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 488,00*
€ 572,68*
Lager 108
Frei Haus
ab € 562,35*
€ 638,74*
Frei Haus
ab € 666,08*
€ 723,19*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 688,27*
€ 747,55*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 716,86*
€ 776,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,74*
€ 760,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,99*
€ 748,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,02*
€ 736,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,50*
€ 697,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,35*
€ 669,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
Chemtronics
CCT-125
ab € 96,83*
Zubehör
Chemtronics
CCT-250
ab € 67,24*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.