Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL FiberMASTER MM/SM Power Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4396484
Hersteller:
     TREND Networks
Herst.-Nr.:
     33-928
EAN/GTIN:
     0783250339280
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
IDEAL FiberMASTER MM/SM Power Meter - Netzwerktester-Set
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzwerktester-Set
Garantie
1 Jahr
Medien
Faser
Inhalt des Kits
Optischer Leistungsmesser, optische Lichtquelle
Anschlüsse
FC, SC, ST
Tests, Tools und Messungen
Optische Dämpfung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Batterie
Erforderliche Anzahl
3
Unterstützter Batterieformfaktor
AAA
Anzeige
Technologie
LCD
Farbunterstützung
Einfarbig
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 507,21*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,10*
€ 678,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,40*
€ 666,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,75*
€ 641,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,00*
€ 616,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 507,21*
€ 603,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,7625*
Zubehör
Chemtronics
CFK1000E
ab € 117,07*
Zubehör
Chemtronics
CCT-125
ab € 75,31*
Zubehör
Chemtronics
CCT-250
ab € 75,26*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 8,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.