| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-563955 Herst.-Nr.: 7TCA296130R0004 LFH-SP16/25M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Durchmesser nom. = 16mm Material = Stahl, galvanisiert Rohrtyp = Flexibel Außendurchmesser = 17mm Farbe = Schwarz Innendurchmesser = 13mm Länge = 25m Schutzart = IP54, IP65 Beschichtungsmaterial = Polyolefin mit geringer Feuergefahr Betriebstemperatur max. = +90°C Biegeradius min. = 35 mm
Die Installation wird unter Spannung gemessen und kann sich bei Wegfall der Spannung in der Länge ändern. Standard-Installation und Installation mit niedriger Feuergefahr. Zwei Arten an flexiblen, spritzwassergeschützten Installationen von Adaptaflex, die Standardausführung ist ein schraubenförmig gewundener, verzinkter Stahlstreifen mit einer schwarzen PVC-Abdeckung, während der LFH-Typ (geringe Brandgefahr) mit Polyolefin bedeckt ist, das halogenfrei und schwer entflammbar ist und geringe Toxizitätseigenschaften hat, die feuerbeständige Kabel ergänzen, wo die öffentliche Sicherheit betroffen ist, z. B. Krankenhäuser, Einkaufszentren, U-Bahnen usw. IP54- oder IP65-Schutz (abhängig vom Anschluss) -15 °C bis +70 °C Betriebstemperatur, -25 °C bis +90 °C (LFH-Typ) Flammhemmend gemäß EN 50086 UV-beständig Druckfestigkeit 1500 N/50 mm Halogenfrei (nur LFH-Typ) Raucharm und schwer entflammbar (nur LFH-Typ) Weitere Informationen: | | Durchmesser nom.: | 16mm | Material: | Stahl, galvanisiert | Rohrtyp: | Flexibel | Außendurchmesser: | 17mm | Farbe: | Schwarz | Innendurchmesser: | 13mm | Länge: | 25m | Schutzart: | IP54, IP65 | Beschichtungsmaterial: | Polyolefin mit geringer Feuergefahr | Betriebstemperatur max.: | +90°C | Biegeradius min.: | 35 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Schutzschlauch, adaptaflex schutzschlauch, schutzschlauch, schutzschlauch 25m, 563955, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, Adaptaflex, 7TCA296130R0004LFHSP1625M, Cables & Wires, Cable Management, Conduit |
| | |
| |