Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi MJF15030G THT, NPN Transistor 150 V / 8 A 30 MHz, TO-220 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi MJF15030G THT, NPN Transistor 150 V / 8 A 30 MHz, TO-220 3-Pin
onsemi MJF15030G THT, NPN Transistor 150 V / 8 A 30 MHz, TO-220 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-5450315
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJF15030G
EAN/GTIN:
     5059042864717
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 8 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 150 V
Gehäusegröße = TO-220
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 2 W
Gleichstromverstärkung min. = 40
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 150 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 30 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. NPN-Leistungstransistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
8 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
150 V
Gehäusegröße:
TO-220
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
2 W
Gleichstromverstärkung min.:
40
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
150 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
30 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: onsemi transistor, 5450315, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, MJF15030G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,78*
€ 1,83*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,91*
€ 2,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,78*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.