Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi MJF18004G THT, NPN Transistor 450 V / 5 A 13 MHz, TO-220 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi MJF18004G THT, NPN Transistor 450 V / 5 A 13 MHz, TO-220 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-5449523
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJF18004G
EAN/GTIN:
     5059042793215
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 5 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 450 V
Gehäusegröße = TO-220
Montage-Typ = THT
Gleichstromverstärkung min. = 14
Transistor-Konfiguration = Einfach
Basis-Emitter Spannung max. = 9 V
Arbeitsfrequenz max. = 13 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 9.24 x 10.63 x 4.9mm

Hersteller-Teilenummern mit S als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen.
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
5 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
450 V
Gehäusegröße:
TO-220
Montage-Typ:
THT
Gleichstromverstärkung min.:
14
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Basis-Emitter Spannung max.:
9 V
Arbeitsfrequenz max.:
13 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
9.24 x 10.63 x 4.9mm
Weitere Suchbegriffe: onsemi transistor, 5449523, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, MJF18004G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,09*
€ 2,39*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,12*
€ 2,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,78*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.