Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 2,5 mm², 13 AWG 100m Rot PVC isoliert Ø 4.1mm 50/0,25 mm Litzen 2491X


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 2,5 mm², 13 AWG 100m Rot PVC isoliert Ø 4.1mm 50/0,25 mm Litzen 2491X
RS PRO Einzeladerleitung 2,5 mm², 13 AWG 100m Rot PVC isoliert Ø 4.1mm 50/0,25 mm Litzen 2491X
Artikel-Nr.:
     108EL-5441800
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5441800
EAN/GTIN:
     5056112038955
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Mantelfarbe = Rot
AWG = 13 AWG
Aderlitzen = 50/0,25 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 750 V
Betriebstemperatur max. = +70°C
Leitermaterial = Kupfer getempert
Standards = BS 6004, RoHS-konform
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Litzenzahl = 50

Techniker bestätigten, dass die Qualität von RS-Markenprodukten vergleichbar ist mit führenden Marken, ohne dass Sie dafür einen hohen Preis bezahlen müssen.. 2491X. Leiter aus reiner Kupferlitze mit PVC-Ummantelung. Diese flexiblen Kabel sind für elektrische Versorgung, Beleuchtung und interne Verkabelung vorgesehen. Eigenschaften und Vorteile. Flexible Leiter der Klasse 5 BS6004-Leiter Leiter aus reinem Weichkupfer Harmonisierter Code H05V-K. Wofür wird Schaltdraht verwendet?. Diese Ausrüstung kann in endlos vielen Anwendungen eingesetzt werden. Diese reichen von Haushaltsgeräten bis zu industriellen Geräte und Fabrikmaschinen. Aufgrund der Zuverlässigkeit der Kupferleiter ist diese Art von Drähten meist die bevorzugte Wahl für jedes interne Verdrahtungssystem. Die folgenden Beispiels sind Typische Orte, an denen man Schaltdraht findet: Leiterplatten Das Innere von Computern Mobiltelefone und andere batteriebetriebene Geräte Fahrzeugscheinwerfer. Wofür wird Schaltdraht verwendet?. Schaltdraht, oder Kupferdraht/Geräteleitung, wie er auch genannt wird, ist hauptsächlich für niedrige Spannungen und Ströme vorgesehen. Kupferlitzen besitzen eine Ummantelung (üblicherweise PVC) und dienen als elektrischer Leiter zur Versorgung des Ziels. Schaltdraht ist in zahlreichen Geräten im Haushalt und am Arbeitsplatz zu finden und sind ein alltäglicher Gegenstand. Wenn ein Gerät mehrere Drähte für den Betrieb benötigt, wird Schaltdraht üblicherweise mit verschiedenen Mantelfarben an den jeweiligen Klemmen verwendet. Dadurch wird ;quot;Kabelsalat ;quot; vermieden. Vorteile eines Kupferleiters. Kupfer ist das perfekte Metall für fast alle Kabel. Das liegt an seiner ausgezeichneten elektrischen Leitfähigkeit. Leiterplatten, Telefonleitungen, Netzkabel (auch mehradrig) haben alle Kupfer als massiven Kern des Kabels.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
13 AWG
Aderlitzen:
50/0,25 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
750 V
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Leitermaterial:
Kupfer getempert
Standards:
BS 6004, RoHS-konform
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Litzenzahl:
50
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, h07v-k 2,5 qmm rot 100m, h07v-k, h07v-k rot, 5441800, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 6A2491X25RD100R, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 53,87*
€ 72,69*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 111,01*
€ 140,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 72,69*
€ 86,50
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 71,10*
€ 84,61
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 67,53*
€ 80,36
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 62,54*
€ 74,42
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 53,87*
€ 64,11
pro Spule
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,5387* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 24,24*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,61*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.