Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric TeSys LR97 D Überlastrelais 55 W 1 Schließer, 1 Öffner / 7 A, 64.5mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5422483
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LR97D07F7
EAN/GTIN:
     3389110575835
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
FLC-Motorleistung = 1,2→ 7 A
Kontaktnennstrom = 7 A
Reihe = TeSys
Serie = LR97 D
Montageart = Direktschütz
Leistung = 55 W
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ = Automatisch, manuell
Anzahl der Hilfskontakte = 2mm
Tiefe = 67.5mm
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperaturbereich = -25 →+60 °C
Versorgungsspannung = 100 → 120 Vac

Strombereich (A) bezieht sich auf den Relais-Stellbereich. Damit die Auslöseempfindlichkeit gegeben ist, muss der anwendbare Strombereich unter dem angegebenen Maximalwert liegen. Spezifische Produktinformationen finden Sie im Datenblatt des Herstellers. LR97D - Überlastrelais. Ideal für den Schutz von Maschinen bei Startschwierigkeiten, Störungen, hohem Drehmomentwiderstand/hoher Trägheit und/oder mechanischen Störungen je 1 Öffner/Schließer LED-Statusanzeige: Spannung, Start, Dauerbetrieb, Überlast, Abschalten Folgende Abschaltzustände werden überwacht: Überspannung, blockierter Rotor und Phasenausfall (L1, L2, L3) Manueller oder automatischer Reset 64,5mm x 45mm x 67,5mm (HxBxT)
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
1,2→ 7 A
Kontaktnennstrom:
7 A
Reihe:
TeSys
Serie:
LR97 D
Montageart:
Direktschütz
Leistung:
55 W
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ:
Automatisch, manuell
Anzahl der Hilfskontakte:
2mm
Tiefe:
67.5mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 →+60 °C
Versorgungsspannung:
100 → 120 Vac
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, Asymmetrierelais, Einphasenspannungsrelais, Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, schneider electric gmbh motorschutzrelais, motorschutzrelais, 5422483, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schneider Electric, LR97D07F7, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,09*
€ 58,15*
€ 5,46*
ab € 48,47*
€ 59,42*
Frei Haus
ab € 49,67*
€ 60,74*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,11*
€ 61,24*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 64,89*
€ 76,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.