Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric TeSys LR97 D Überlastrelais 55 W 1 Schließer, 1 Öffner / 1,5 A, 64.5mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5422449
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LR97D015F7
EAN/GTIN:
     3389110575798
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
FLC-Motorleistung = 0,3 → 1,5 A
Kontaktnennstrom = 1,5 A
Reihe = TeSys
Serie = LR97 D
Montageart = Direktschütz
Leistung = 55 W
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte = 2mm
Tiefe = 67.5mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperaturbereich = -25 →+60 °C
Versorgungsspannung = 100 → 120 Vac

Strombereich (A) bezieht sich auf den Relais-Stellbereich. Damit die Auslöseempfindlichkeit gegeben ist, muss der anwendbare Strombereich unter dem angegebenen Maximalwert liegen. Spezifische Produktinformationen finden Sie im Datenblatt des Herstellers. LR97D - Überlastrelais. Ideal für den Schutz von Maschinen bei Startschwierigkeiten, Störungen, hohem Drehmomentwiderstand/hoher Trägheit und/oder mechanischen Störungen je 1 Öffner/Schließer LED-Statusanzeige: Spannung, Start, Dauerbetrieb, Überlast, Abschalten Folgende Abschaltzustände werden überwacht: Überspannung, blockierter Rotor und Phasenausfall (L1, L2, L3) Manueller oder automatischer Reset 64,5mm x 45mm x 67,5mm (HxBxT)
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
0,3 → 1,5 A
Kontaktnennstrom:
1,5 A
Reihe:
TeSys
Serie:
LR97 D
Montageart:
Direktschütz
Leistung:
55 W
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte:
2mm
Tiefe:
67.5mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 →+60 °C
Versorgungsspannung:
100 → 120 Vac
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, schneider electric sicherheitsrelais, schutztürwächter, 5422449, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schneider Electric, LR97D015F7, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,72*
€ 139,65*
Lager 108
Frei Haus
ab € 118,09*
€ 161,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,69*
€ 192,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,26*
€ 190,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,33*
€ 178,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,24*
€ 163,32
pro Stück
ab 15 Stück
€ 131,39*
€ 156,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LC1D38F7
ab € 55,88*
Zubehör
Schneider Electric
LC1D09F7
ab € 17,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.