Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger LRCD220 LCD-Anzeige 2-Draht Schleifenimpedanzprüfer und FI-Schalter-Prüfgerät CAT III 500V 10mA AC/DC Selectiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Megger LRCD220 LCD-Anzeige 2-Draht Schleifenimpedanzprüfer und FI-Schalter-Prüfgerät CAT III 500V 10mA AC/DC Selectiv
Megger LRCD220 LCD-Anzeige 2-Draht Schleifenimpedanzprüfer und FI-Schalter-Prüfgerät CAT III 500V 10mA AC/DC Selectiv
Artikel-Nr.:
     108EL-5377923
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     LRCD220-FR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
FI-Prüfgerät
FI-Tester
megger erdungsmessgeräte
Stromschleifenmessung = Schleifen-/FI-Kombitester
Spannungsmessung max. = 500V
RCD Prüfart = AC/DC Selectiv
PSC Display = Ja
Schleifenprüfgenauigkeit max. = ±2%
RCD Prüfstrom = 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000mA
Schleifenprüfung ohne Auslösung = Ja
Sicherheitskategorie = CAT III 300 V, IEC 61010
Anzeigentyp = LCD
Batterie-Einsatzdauer = 2000 Tests
Batterietyp = AA
Stromversorgung = Batterie
Abmessungen = 203 x 148 x 78mm
Gewicht = 980g
Länge = 203mm
Weitere Informationen:
Stromschleifenmessung:
Schleifen-/FI-Kombitester
Spannungsmessung max.:
500V
RCD Prüfart:
AC/DC Selectiv
PSC Display:
Ja
Schleifenprüfgenauigkeit max.:
±2%
RCD Prüfstrom:
10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000mA
Schleifenprüfung ohne Auslösung:
Ja
Sicherheitskategorie:
CAT III 300 V, IEC 61010
Anzeigentyp:
LCD
Batterie-Einsatzdauer:
2000 Tests
Batterietyp:
AA
Stromversorgung:
Batterie
Abmessungen:
203 x 148 x 78mm
Gewicht:
980g
Länge:
203mm
Weitere Suchbegriffe: fi-tester, 5377923, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Stromschleifen- und RCD-Prüfer, Megger, LRCD220FR, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Loop & RCD Testers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 895,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.074,40*
€ 1.278,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.055,03*
€ 1.255,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.005,26*
€ 1.196,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 935,94*
€ 1.113,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,46*
€ 1.065,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,22*
Zubehör
Kewtech
R2Check FL
ab € 37,01*
Zubehör
Kewtech
Lightmate Kit
ab € 170,42*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.