Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Crydom Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 660 V AC / 50 A eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5352952
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     CWA4850E
EAN/GTIN:
     5059040281219
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 50 A eff
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 660 V AC
Lastspannung min. = 48 V ak
Steuerspannung max. = 36 V Effektivwert
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 18 → 36 Vac
Laststrom min. = 0,15 A
Ausgangsschaltung = SCR
Lastspannungsbereich = 48 → 530V ac
Abmessungen = 45.7 x 58.4 x 33mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

Durch Herabsetzen der Betriebswerte wird der maximale Laststrom bei Temperaturen über 25 °C begrenzt. UL, VDE. Modelle mit internem Überspannungsschutz sind nicht für kapazitive Lasten geeignet. Kühlkörper ist nicht enthalten Für Lastverringerung und Kühlkörperdetails siehe Herstellerdatenblatt. Halbleiterrelais, Serie CW. Niedriger Leckstrom Thyristorausgang LED-Statusanzeige Tafelmontage Integrierter abnehmbarer berührungssicherer Deckel Universale Steckverbinder EMC-konformer Entwurf
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
50 A eff
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
660 V AC
Lastspannung min.:
48 V ak
Steuerspannung max.:
36 V Effektivwert
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
18 → 36 Vac
Laststrom min.:
0,15 A
Ausgangsschaltung:
SCR
Lastspannungsbereich:
48 → 530V ac
Abmessungen:
45.7 x 58.4 x 33mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 5352952, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, CWA4850E, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 62,86*
€ 88,63*
Lager 108
Frei Haus
ab € 71,38*
€ 114,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,95*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,14*
Zubehör
Sensata Crydom
HS201DR
ab € 39,85*
Zubehör
Sensata Crydom
HS151DR
ab € 25,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.