Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hybrid, Dauermagnet 1.8° Schrittmotor 2,8 V / 1,68 A 0.44Nm 4-adrig, 42.3 x 42.3mm Wellen-Ø 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Hybrid, Dauermagnet 1.8° Schrittmotor 2,8 V / 1,68 A 0.44Nm 4-adrig, 42.3 x 42.3mm Wellen-Ø 5mm
RS PRO Hybrid, Dauermagnet 1.8° Schrittmotor 2,8 V / 1,68 A 0.44Nm 4-adrig, 42.3 x 42.3mm Wellen-Ø 5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5350489
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5350489
EAN/GTIN:
     5056112034728
Suchbegriffe:
Rundmagnet
Schrittmotor
rundmagnet durchmesser 5mm
rundmagnet
Schrittmotor Typ = Hybrid, Dauermagnet
Schrittwinkel = 1.8°
Haltemoment = 0.44Nm
Anzahl der Kabel = 4
Versorgungsspannung = 2,8 V
Baugröße = 42.3 x 42.3mm
Schaftdurchmesser = 5mm
Nennstrom = 1,68 A
Schaftlänge = 22mm
Tiefe = 47mm
Phasenwiderstand = 1.65Ω
Erfüllte Normen = RoHS-kompatibel

Hybrid-Schrittmotor von RS Pro, 1,8°, 0,44 Nm, 2,8 V, 1,68 A, 4 DrähteDer RS Pro Hybrid-Schrittmotor ist ideal für präzise und kontrollierte Bewegungen mit elektrischen Geräten. Schrittmotoren bieten hohe Präzision und Effizienz bei niedrigeren Drehzahlen und sind bürstenlose Baugruppen, die eine volle Motordrehung in mehrere kleinere, gleiche Schritte unterteilen. Diese Art von Hybrid-Schrittmotor-Modell profitiert sowohl von Permanentmagneten als auch von Motortechnologien mit variabler Reluktanz und wird zur Maximierung der Leistung in kleinen Geräten verwendet. Der Motor wurde von Ingenieuren auf Langlebigkeit und Konsistenz geprüft, um das RS Pro Gütesiegel zu erhalten. Zur Sicherheit ist es RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances) und enthält daher keine schädlichen Konzentrationen von giftigen Materialien wie Blei. Hybrid-Schrittmotoren finden sich häufig in Laser- und Optikanwendungen, als Teil komplexer Geräte wie Linearantriebe und Goniometer. Sie können in einer Vielzahl von kommerziellen Anwendungen eingesetzt werden - Sie finden sie in allen Bereichen, von Kameraobjektiven und DVD-Playern bis hin zu 3D-Druckern.Eigenschaften und Vorteile• Schrittwinkel von 1,8° • Haltedrehmoment von 0,44 Nm • Vieradrige bipolare Wicklung • Nennspannung von 2,8 V. • Rahmengröße von 42,3 x 42,3 mm • Hybrid-Schrittmotortyp • Nennstrom von 1,68 A • Tiefe von 47 mm • Widerstand pro Phase von 1,65 Ω • RoHS-konformes Produkt (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Schrittmotor Typ:
Hybrid, Dauermagnet
Schrittwinkel:
1.8°
Haltemoment:
0.44Nm
Anzahl der Kabel:
4
Versorgungsspannung:
2,8 V
Baugröße:
42.3 x 42.3mm
Schaftdurchmesser:
5mm
Nennstrom:
1,68 A
Schaftlänge:
22mm
Tiefe:
47mm
Phasenwiderstand:
1.65Ω
Erfüllte Normen:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: schrittmotor 1,8°, 5350489, Automation, Elektromotoren, Schrittmotoren, RS PRO, 42SH474A, Automation & Control Gear, Electric Motors, Stepper Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9058786
ab € 89,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.