Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hybrid, Dauermagnet 1.8° Schrittmotor 2,8 V / 1,33 A 0.22Nm 4-adrig, 42.3 x 42.3mm Wellen-Ø 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Hybrid, Dauermagnet 1.8° Schrittmotor 2,8 V / 1,33 A 0.22Nm 4-adrig, 42.3 x 42.3mm Wellen-Ø 5mm
RS PRO Hybrid, Dauermagnet 1.8° Schrittmotor 2,8 V / 1,33 A 0.22Nm 4-adrig, 42.3 x 42.3mm Wellen-Ø 5mm
RS PRO Hybrid, Dauermagnet 1.8° Schrittmotor 2,8 V / 1,33 A 0.22Nm 4-adrig, 42.3 x 42.3mm Wellen-Ø 5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5350467
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5350467
EAN/GTIN:
     5056112034711
Suchbegriffe:
Rundmagnet
Schrittmotor
rundmagnet durchmesser 5mm
rundmagnet
Schrittmotor Typ = Hybrid, Dauermagnet
Schrittwinkel = 1.8°
Haltemoment = 0.22Nm
Anzahl der Kabel = 4
Versorgungsspannung = 2,8 V
Baugröße = 42.3 x 42.3mm
Schaftdurchmesser = 5mm
Nennstrom = 1,33 A
Schaftlänge = 22mm
Tiefe = 33mm
Phasenwiderstand = 2.1Ω
Erfüllte Normen = RoHS-kompatibel

Hybrid-Schrittmotor von RS Pro, 1,8°, 0,22 Nm, 2,8 V, 1,33 A, 4 DrähteVerwenden Sie diesen RS Pro Hybrid-Schrittmotor, um kontrollierte und präzise Bewegungen mit elektrischen Geräten zu machen. Schrittmotoren haben bürstenlose Baugruppen und teilen eine volle Motordrehung in kleinere, gleiche Schritte. Dies erhöht Präzision und Effizienz bei langsameren Geschwindigkeiten. Um die Leistung in kleineren Geräten zu maximieren, integriert dieser Hybrid-Schrittmotor Permanentmagnete und variable Reluktanzmotortechnologien. Der Motor ist RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances), sodass er keine schädlichen Konzentrationen von gefährlichen Materialien wie Blei enthält. Und wie alle Produkte aus unserer RS Pro Serie wurde sie von Ingenieuren auf Konsistenz und Qualität geprüft. Diese hybriden Stepper finden sich typischerweise in Laser- und Optikanwendungen, als Komponenten komplexer Geräte von linearen Betätigungselementen bis hin zu Goniometern und Drehstufen. Sie finden sie auch in einer Vielzahl von kommerziellen Geräten, einschließlich Kameraobjektiven, DVD-Playern und 3D-Druckern.Eigenschaften und Vorteile• Schrittwinkel von 1,8° • Haltedrehmoment von 0,22 Nm • Vieradrige bipolare Wicklung • Nennspannung von 2,8 V. • Rahmengröße von 42,3 x 42,3 mm • Hybrid-Schrittmotortyp mit Permanentmagnet • Nennstrom von 1,33 A • Tiefe von 33 mm • Widerstand pro Phase von 2,1 Ω • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Schrittmotor Typ:
Hybrid, Dauermagnet
Schrittwinkel:
1.8°
Haltemoment:
0.22Nm
Anzahl der Kabel:
4
Versorgungsspannung:
2,8 V
Baugröße:
42.3 x 42.3mm
Schaftdurchmesser:
5mm
Nennstrom:
1,33 A
Schaftlänge:
22mm
Tiefe:
33mm
Phasenwiderstand:
2.1Ω
Erfüllte Normen:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: schrittmotor 1,8°, 5350467, Automation, Elektromotoren, Schrittmotoren, RS PRO, 42SH334A, Automation & Control Gear, Electric Motors, Stepper Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9058786
ab € 89,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.