Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hybrid, Dauermagnet 1.8° Schrittmotor 3,8 V / 670 mA 60mNm 4-adrig, 28 x 28mm Wellen-Ø 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Hybrid, Dauermagnet 1.8° Schrittmotor 3,8 V / 670 mA 60mNm 4-adrig, 28 x 28mm Wellen-Ø 5mm
RS PRO Hybrid, Dauermagnet 1.8° Schrittmotor 3,8 V / 670 mA 60mNm 4-adrig, 28 x 28mm Wellen-Ø 5mm
RS PRO Hybrid, Dauermagnet 1.8° Schrittmotor 3,8 V / 670 mA 60mNm 4-adrig, 28 x 28mm Wellen-Ø 5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5350344
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5350344
EAN/GTIN:
     5056112034636
Suchbegriffe:
Rundmagnet
Schrittmotor
rundmagnet durchmesser 5mm
rundmagnet
Schrittmotor Typ = Hybrid, Dauermagnet
Schrittwinkel = 1.8°
Haltemoment = 60mNm
Anzahl der Kabel = 4
Versorgungsspannung = 3,8 V
Baugröße = 28 x 28mm
Schaftdurchmesser = 5mm
Nennstrom = 670 mA
Schaftlänge = 18mm
Tiefe = 32mm
Phasenwiderstand = 5.6Ω
Erfüllte Normen = RoHS-kompatibel

Hybrid-Schrittmotor von RS Pro, 1,8°, 60 Nm, 2,8 V, 3,8 A, 4 DrähtePräzise und kontrollierte Bewegungen mit elektrischen Geräten mit Hilfe dieses RS Pro Hybrid-Schrittmotors. Schrittmotoren bieten hohe Präzision und Effizienz bei niedrigeren Drehzahlen und sind bürstenlose Baugruppen, die eine volle Motordrehung in mehrere kleinere, gleiche Schritte unterteilen. Dieses Hybrid-Schrittmodell maximiert die Leistung in kleinen Geräten durch die Kombination von Permanentmagneten und Motortechnologien mit variabler Reluktanz. Wie alle unsere RS Pro Produkte haben Ingenieure diesen Motor auf Langlebigkeit und Konsistenz geprüft. Es ist außerdem RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances), sodass es keine giftigen Konzentrationen von gefährlichen Materialien wie Blei enthält. Diese Motoren haben eine Reihe von kommerziellen Anwendungen - von Kameraobjektiven und DVD-Playern bis hin zu 3D-Druckern. Sie sind auch häufig in Lasern und Optiken zu finden, wo sie Teil komplexer Geräte wie Linearantriebe, Drehstufen und Goniometer sind.Eigenschaften und Vorteile• Schrittwinkel von 1,8° • Haltedrehmoment von 60 mNm • Vieradrige bipolare Wicklung • Nennspannung von 3,8 V. • Rahmengröße: 28 x 28 mm • Hybrid-Schrittmotortyp mit Permanentmagnet • Nennstrom von 670 mA • Tiefe von 32 mm • Widerstand pro Phase von 5,6 Ω • RoHS-konformes Produkt (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Schrittmotor Typ:
Hybrid, Dauermagnet
Schrittwinkel:
1.8°
Haltemoment:
60mNm
Anzahl der Kabel:
4
Versorgungsspannung:
3,8 V
Baugröße:
28 x 28mm
Schaftdurchmesser:
5mm
Nennstrom:
670 mA
Schaftlänge:
18mm
Tiefe:
32mm
Phasenwiderstand:
5.6Ω
Erfüllte Normen:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: schrittmotor 1,8°, 5350344, Automation, Elektromotoren, Schrittmotoren, RS PRO, 28SH320674A, Automation & Control Gear, Electric Motors, Stepper Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,35*
€ 127,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9058786
ab € 88,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.