Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTI 1/2 Zoll; 1/4 Zoll; 3/8 Zoll Vierkant Tiefer Steckschlüssel-/Standard-Steckschlüssel-Bit-Satz 150-teilig verchromt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MTI 1/2 Zoll; 1/4 Zoll; 3/8 Zoll Vierkant Tiefer Steckschlüssel-/Standard-Steckschlüssel-Bit-Satz 150-teilig verchromt
MTI 1/2 Zoll; 1/4 Zoll; 3/8 Zoll Vierkant Tiefer Steckschlüssel-/Standard-Steckschlüssel-Bit-Satz 150-teilig verchromt
MTI 1/2 Zoll; 1/4 Zoll; 3/8 Zoll Vierkant Tiefer Steckschlüssel-/Standard-Steckschlüssel-Bit-Satz 150-teilig verchromt
MTI 1/2 Zoll; 1/4 Zoll; 3/8 Zoll Vierkant Tiefer Steckschlüssel-/Standard-Steckschlüssel-Bit-Satz 150-teilig verchromt
MTI 1/2 Zoll; 1/4 Zoll; 3/8 Zoll Vierkant Tiefer Steckschlüssel-/Standard-Steckschlüssel-Bit-Satz 150-teilig verchromt
MTI 1/2 Zoll; 1/4 Zoll; 3/8 Zoll Vierkant Tiefer Steckschlüssel-/Standard-Steckschlüssel-Bit-Satz 150-teilig verchromt
Artikel-Nr.:
     108EL-5212400
Hersteller:
     MTI
Herst.-Nr.:
     568-150
EAN/GTIN:
     4260492830257
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Spezialstecknuss
Antriebsgröße = 1/2 Zoll; 1/4 Zoll; 3/8 Zoll
Metrisch oder zöllig = metrisch
Stückzahl = 150
Ratsche im Lieferumfang enthalten = Ja
Finish = Chrom
Material/Stoff = CrV-Stahl
Antriebstyp = Vierkant

150-teiliger Werkzeugsatz, Wellenprofil 1/4 Zoll; 3/8 Zoll; 1/2 Zoll. Dieses hochwertige 150-teilige Steckschlüssel-Set von MTI wird komplett mit 1/2-, 1/4- und 3/8-Zoll-Vierkantknarren, einer Auswahl der gängigsten Steckschlüssel und Bits sowie einem Satz Verlängerungen geliefert. Die Hochleistungs-Steckschlüssel und -Ratschen aus Chrom-Vanadium-Stahl mit verchromter Oberfläche garantieren Langlebigkeit. Ein einzigartiges, innovatives Wellenprofil überträgt die Kräfte direkt auf die FlankenDer weiche und rutschfeste Griff der Ratschen garantiert eine sichere und komfortable Bedienung. Der am Aufsatz angebrachte Richtungswechselhebel verfügt über eine Schnellentriegelungstaste, die die Bedienung erleichtert und die Produktivität für den Benutzer erhöht.Vollständiges Kit wird in einem robusten PE-Koffer untergebracht. Eigenschaften und Vorteile: Die Ratschenschlüssel verfügen über einen ergonomisch gestalteten und robusten, weichen Griff, der eine rutschfeste, sichere und komfortable Bedienung garantiert. Innovatives Wellenprofil überträgt 100 % der Kraft direkt auf die Flanken zum Schutz von Schrauben und Muttern Geeignet für zöllige und metrische Schrauben sowie E-Profile Schnellentriegelungstaste und Richtungswechselhebel Auswahl von Bedienelementen für schwer zugängliche Bereiche Einzigartiges Design ermöglicht das Lösen und Anziehen beschädigter Schrauben Lieferung in einem hochbelastbaren Kunststoffkoffer für einfache Lagerung und Transport Geeignet für zöllige, metrische, äußere TORX®- und auch abgenutzte Schraubenköpfe Aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt Alle Teile nach DIN-Norm Typische Anwendungen: Dieser Steckschlüsselsatz wird typischerweise von professionellen Handwerkern, Ingenieuren oder Heimwerkern verwendet. Es gibt viele Situationen und Berufe, in denen ein Steckschlüssel wesentlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lösen oder Festziehen von Befestigungselementen ist, z. B.: Wartung Hoch- und Tiefbau Für den Heimwerker Mechaniker/Kfz-Werkstätten Häufig gestellte Fragen: Warum dieser Satz?Mit seiner Auswahl an Schraubendreherbits und Steckschlüsseleinsätzen ist dieses Kit eine kompakte und zuverlässige Ressource für jeden Werkzeugkasten von Profis oder Heimwerkern. Sowohl mit dem Ratschen- und dem Schraubendrehergriff arbeiten Sie immer bequem, ganz gleich ob beim Festziehen, Lösen oder Anpassen bei Ihnen zu Hause oder am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
1/2 Zoll; 1/4 Zoll; 3/8 Zoll
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Stückzahl:
150
Ratsche im Lieferumfang enthalten:
Ja
Finish:
Chrom
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Antriebstyp:
Vierkant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,65*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 303,74*
€ 361,45
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 295,43*
€ 351,56
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 282,84*
€ 336,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 258,13*
€ 307,17
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 242,65*
€ 288,75
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mapa
840018
ab € 9,18*
Zubehör
RS Pro
253116
ab € 36,85*
Zubehör
RS Pro
7100659
ab € 32,62*
Zubehör
RS Pro
5417324
ab € 37,77*
Zubehör
Wiha
4601067
ab € 73,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.