Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia PDTC124XT,215 SMD, NPN Digitaler Transistor 50 V / 100 mA, SOT-23 (TO-236AB) 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia PDTC124XT,215 SMD, NPN Digitaler Transistor 50 V / 100 mA, SOT-23 (TO-236AB) 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-5183009
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PDTC124XT,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd-transistor npn
smd transistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 50 V
Gehäusegröße = SOT-23 (TO-236AB)
Montage-Typ = SMD
Transistor-Konfiguration = Einfach
Basis-Emitter Spannung max. = 7 V
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Eingangswiderstand typ. = 22 kΩ

Digitale NPN-Transistoren mit Doppelwiderstand, Nexperia
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
50 V
Gehäusegröße:
SOT-23 (TO-236AB)
Montage-Typ:
SMD
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Basis-Emitter Spannung max.:
7 V
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Eingangswiderstand typ.:
22 kΩ
Weitere Suchbegriffe: 5183009, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Nexperia, PDTC124XT,215, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0102*
  
Preis gilt ab 125.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0148*
€ 0,0176
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0136*
€ 0,0162
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,0152
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0123*
€ 0,0146
pro Stück
ab 125000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.