Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Alligator® Wasserpumpenzange / Backen 60mm 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Alligator® Wasserpumpenzange / Backen 60mm 300 mm
Knipex Alligator® Wasserpumpenzange / Backen 60mm 300 mm
Knipex Alligator® Wasserpumpenzange / Backen 60mm 300 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5178473
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     88 01 300
EAN/GTIN:
     4003773061083
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Zangentyp = Wasserpumpenzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 300 mm
ESD-sicher = Nein
Backenlänge = 60mm
Spannweite = 0 → 70mm
Modellnummer = Alligator®
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Nein

Wasserpumpenzangen Cobra, Alligator. Rohrzange und Schraubenschlüssel in einem, aus Chrom-Vanadin Elektrostahl, ölgehärtet Durchgestecktes Gelenk Selbstklemmend, kein Abrutschen am Werkstück Verschleißfest, Härte der Zähne 62 HRc Klemmschutz gegen Quetschverletzungen Rutschhemmender Griffüberzug. Cobra. Schnelle, passgenaue Feineinstellung per Knopfdruck Keine unbeabsichtigte Verstellung der Öffnung Typ 87 05 250 mit Mehrkomponenten-Griffhüllen. Alligator. 9-fach verstellbar Typen 88 05 - mit schlanker Kopfform und erweiterter Greifkapazität
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Wasserpumpenzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
300 mm
ESD-sicher:
Nein
Backenlänge:
60mm
Spannweite:
0 → 70mm
Modellnummer:
Alligator®
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, Wasserpumpenzange (Funkenfrei), Zangenschlüssel, knipex wapuzange 300 mm, armaturenzange knipex, armaturenzange, 5178473, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 8801300, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
130
1
€ 6,90*
ab € 18,25*
€ 22,25*
5 Tage
449
1
€ 5,90*
ab € 18,28*
€ 22,26*
5 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 18,19*
€ 22,27*
1
€ 4,90*
ab € 18,62*
€ 22,61*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 21,57*
€ 26,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.