Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Kupferkabel: 9 mm harter Draht: 1,6 mm mittelharter Draht: 2,5 mm 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Kupferkabel: 9 mm harter Draht: 1,6 mm mittelharter Draht: 2,5 mm 110 mm
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Kupferkabel: 9 mm harter Draht: 1,6 mm mittelharter Draht: 2,5 mm 110 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5178388
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     08 05 110
EAN/GTIN:
     4003773061007
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
Zangentyp = Kombizange
Stückzahl = 1
VDE 1000V zugelassen = Nein
ESD-sicher = Nein
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Nein
Zum Schneiden von = Mittelharter Draht, Hartdraht, weicher Draht
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Kombizange
Stückzahl:
1
VDE 1000V zugelassen:
Nein
ESD-sicher:
Nein
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Nein
Zum Schneiden von:
Mittelharter Draht, Hartdraht, weicher Draht
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
1
€ 7,90*
ab € 15,52*
€ 19,55*
1
€ 5,90*
ab € 15,59*
€ 19,57*
4 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 16,11*
€ 20,31*
3
€ 5,95*
ab € 16,55*
€ 20,49*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 28,43*
€ 35,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.