Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Mini-Kombizange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Mini-Kombizange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 110 mm
Knipex Mini-Kombizange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 110 mm
Knipex Mini-Kombizange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 110 mm
Knipex Mini-Kombizange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 110 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-117416
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     08 05 110
EAN/GTIN:
     4003773034957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
08 05 110 Mini-Kombizange Kompakte Kombizange für Handwerk und Hobby.
Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz.
Mit Schneiden für weichen und harten Draht.
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca.
60 HRC.
- Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm
- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm
- Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 9,0mm
- Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 10,0mm²
Weitere Informationen:
Oberflächenausführung:
verchromt
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Schneidenhärte:
60 N/mm²
Facette:
Schneide mit Facette
isoliert nach EN 60900:
Nein
Greifflächen:
gezahnt
Kopf:
verchromt
Härteprüfverfahren:
HRC
Zangenvergütung:
geschmiedet, ölgehärtet
Zangenveredelung:
verchromt
Typ:
Kombizange
Zangenmaterial:
Vanadium-Elektrostahl
Gesamtlänge:
110 mm
Kopfveredelung:
verchromt
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Öffnungsfeder:
Nein
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
SB-Verpackt:
Nein
Schneidwert CU-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser):
9 mm
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig:
10 mm²
Schneid-Ø mittel:
2,5 mm
Schneid-Ø hart:
1,6 mm
Schneidewerte Ø harter Draht:
1,6 mm
Handgriff:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Gewicht:
85 g
Griffüberzug:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Länge:
110 mm
Oberflächenbehandlung:
verchromt
Werkstoff:
Vanadium-Stahl
Hersteller:
Knipex
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
1
€ 7,90*
ab € 15,58*
€ 19,82*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 15,47*
€ 19,83*
3 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 15,98*
€ 20,58*
3
€ 5,95*
ab € 16,63*
€ 20,62*
1 Tag
21
1
€ 5,59*
ab € 16,37*
€ 20,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.