Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 542 Gewindedichtmittel anaerob Flüssig bronzefarben, Flasche 10 ml, -55°C → +150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-514565
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     135483
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungsmittel (Rohr)
Gewindedichtung
Anwendung = Gewindedichtung
Farbe = bronzefarben
Betriebstemperatur max. = +150°C
Festigkeit = Mittel
Betriebstemperatur min. = -55°C
Verpackungseinheit = 10 ml
Produktform = Flüssig
Handelsname = Loctite 542
Gebinde Typ = Flasche
Besondere Merkmale = Anaerob
Weitere Informationen:
Anwendung:
Gewindedichtung
Farbe:
bronzefarben
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Festigkeit:
Mittel
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Verpackungseinheit:
10 ml
Produktform:
Flüssig
Handelsname:
Loctite 542
Gebinde Typ:
Flasche
Besondere Merkmale:
Anaerob

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulik-Dichtmittel, Hydraulikgewindedichtung, Loctite Gewindedichtung, loctite gewindedichtung 10ml, loctite gewindedichtung, hydraulik-dichtmittel loctite, 514565, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Dichtmittel & Kunstharze, Rohrdichtmittel, Loctite, 135483, Adhesives, Sealants & Tapes, Sealants & Resins, Pipe Sealants
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 6,72*
€ 8,96*
1 Tag
38
3
€ 4,90*
ab € 7,27*
€ 9,63*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 7,76*
€ 9,87*
1
€ 4,95*
ab € 7,53*
€ 10,04*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,46*
€ 13,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
1 Stück enthält 10 Milliliter (ab € 0,946* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 112,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.