Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN Datamate Vorverdrahtete Crimp-Kontakte vergoldet, Rot 0.34mm², 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-511862
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-9140099
EAN/GTIN:
     5059041533393
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = Datamate
Crimp-Anschlussklemme 2 = Nicht abgeschlossen
Crimp-Klemme 1 Gender = Buchse
Drahtgröße = 0.34mm²
Kabellänge = 300mm
Kontaktbeschichtung = Gold
Mantelfarbe = Rot
Nennstrom = 3,3 A

Crimpanschluss
Weitere Informationen:
Serie:
Datamate
Crimp-Anschlussklemme 2:
Nicht abgeschlossen
Crimp-Klemme 1 Gender:
Buchse
Drahtgröße:
0.34mm²
Kabellänge:
300mm
Kontaktbeschichtung:
Gold
Mantelfarbe:
Rot
Nennstrom:
3,3 A
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Buchsenkontakt, Crimpbuchse, Aderleitung, Einzelader, Prüfkabel, Prüfleitung, Prüfschnur, buchsenkontakt harwin, as-i kabel, prüfkabel rot, 511862, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Vorverdrahtete Crimp-Kontakte, HARWIN, M809140099, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Crimped Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 2,46*
€ 6,02*
1 Tag
39
1
€ 14,99*
ab € 2,46*
€ 6,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 750 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
M80-1010298S
ab € 0,43*
Zubehör
Harwin
M80-1010398S
ab € 1,05*
Zubehör
Harwin
M80-1010498S
ab € 0,83*
Zubehör
Harwin
M80-1031298S
ab € 1,08*
Zubehör
Harwin
M80-1030898S
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.