Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M80-10 Steckverbindergehäuse Buchse 2mm, 2-polig / 1-reihig Gerade für Steckverbinder, Serie M80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARWIN M80-10 Steckverbindergehäuse Buchse 2mm, 2-polig / 1-reihig Gerade für Steckverbinder, Serie M80
Artikel-Nr.:
     108EL-6809099
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-1010298S
EAN/GTIN:
     5059045872221
Suchbegriffe:
6809099
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Steckergehäuse und Stecker
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2mm
Gender = Buchse
Serie = M80-10
Zur Verwendung mit = Steckverbinder, Serie M80
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 6mm
Breite = 3.4mm
Gehäusematerial = Nylon

Crimp-Formteile
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2mm
Gender:
Buchse
Serie:
M80-10
Zur Verwendung mit:
Steckverbinder, Serie M80
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
6mm
Breite:
3.4mm
Gehäusematerial:
Nylon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
M80-0130005
ab € 3,35*
Zubehör
Harwin
M80-0110005
ab € 3,47*
Zubehör
Harwin
M80-9190099
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.