Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M80-10 Steckverbindergehäuse Buchse 2mm, 4-polig / 1-reihig Gerade für Steckverbinder, Serie M80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6809096
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-1010498S
EAN/GTIN:
     5059041097338
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
buchsengehäuse 4-polig
buchsengehäuse
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2mm
Gender = Buchse
Serie = M80-10
Zur Verwendung mit = Steckverbinder, Serie M80
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 10mm
Breite = 3.4mm
Gehäusematerial = Nylon

Crimp-Formteile
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2mm
Gender:
Buchse
Serie:
M80-10
Zur Verwendung mit:
Steckverbinder, Serie M80
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
10mm
Breite:
3.4mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: harwin buchsengehäuse, 6809096, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, HARWIN, M801010498S, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 1,87*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,28*
€ 3,20*
1 Tag
204
€ 14,99*
ab € 1,09*
€ 3,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
M80-0130005
ab € 3,37*
Zubehör
Harwin
M80-0130005
ab € 0,217*
Zubehör
Harwin
M80-0110005
ab € 3,47*
Zubehör
Harwin
M80-9190099
ab € 1,96*
Zubehör
Harwin
M80-9100099
ab € 1,44*
Zubehör
Harwin
M80-9140099
ab € 2,46*
Zubehör
Harwin
M80-9220099
ab € 2,77*
Zubehör
Harwin
M80-8520442
ab € 0,817*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.