Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M80-10 Steckverbindergehäuse Buchse 2mm, 3-polig / 1-reihig Gerade für Steckverbinder, Serie M80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6809092
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-1010398S
EAN/GTIN:
     5059045540854
Suchbegriffe:
6809092
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Steckergehäuse und Stecker
Anzahl der Kontakte = 3
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2mm
Gender = Buchse
Serie = M80-10
Zur Verwendung mit = Steckverbinder, Serie M80
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 8mm
Breite = 3.4mm
Gehäusematerial = Polyamid

Crimp-Formteile
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2mm
Gender:
Buchse
Serie:
M80-10
Zur Verwendung mit:
Steckverbinder, Serie M80
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
8mm
Breite:
3.4mm
Gehäusematerial:
Polyamid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
M80-0130005
ab € 3,37*
Zubehör
Harwin
M80-0110005
ab € 3,47*
Zubehör
Harwin
M80-9190099
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.