| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5102959 Herst.-Nr.: 19172 EAN/GTIN: 4007928191724 |
| |
|
| | |
| Magnetisch = Ja Schreibflächenhöhe = 60cm Schreibflächenbreite = 90cm
Planorga Magnetisches WhiteboardDas magnetische Whiteboard Planorga ist ein hochwertiges Produkt aus lackierter Platinenoberfläche. Sie hat eine Schreiboberflächenhöhe von 600 mm und eine Schreibfläche von 900 mm. Er hat einen grauen Aluminiumrahmen mit eingespritzten Polystyrol-Ecken. Dieses Whiteboard ist mit einem grauen PVC-Rundel von 30 cm erhältlich und wird auch mit Hardware geliefert. Weitere Informationen: | | Magnetisch: | Ja | Schreibflächenhöhe: | 60cm | Schreibflächenbreite: | 90cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard emailliert höhe 600 mm, magnet board, magnet-tafel planorga, 5102959, Bürobedarf, Whiteboards, Notiztafeln und Planer, Whiteboards, Planorga, 19172, Office Supplies, White Boards, Notice Boards & Planners, White Boards |
| | |
| |