| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5089373 Herst.-Nr.: 04973 EAN/GTIN: 4026558049731 |
| |
|
| | |
| Typ = Verstellbares Windeisen Gewindegröße = M3 → M12, 1/8 → 1/2 Zoll BSW Material/Stoff = Zinkdruckguss
DIN 1814. Windeisen, verstellbar. Verstellbare Windeisen aus Zink-Druckguss, zur direkten Aufnahme von Hand-Gewindebohrern Weitere Informationen: | | Typ: | Verstellbares Windeisen | Gewindegröße: | M3 → M12, 1/8 → 1/2 Zoll BSW | Material/Stoff: | Zinkdruckguss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: windeisen, 5089373, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Windeisen & Schneideisenhalter, EXACT, 04973, Hand Tools, Threading Tools, Tap & Die Wrenches |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,29* | € 8,05* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,68* | € 8,51* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 5,69* | € 8,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|