| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4241126 Herst.-Nr.: 4241126 EAN/GTIN: 5056112001270 |
| |
|
| | |
| Typ = Windeisen Gewindegröße = M3 → M12 Material/Stoff = Aluminium-Druckguss Finish = Chrom
Gerade verstellbare Gewindebohrer von RS Pro. Wir stellen Ihnen gerade Gewindebohrer unserer Eigenmarke RS PRO vor, eine Auswahl an Durable Handwerkzeugen, die sich ideal für die Arbeit mit Gewindewerkzeugen eignen. Diese Gewindebohrer verfügen über ein Gehäuse aus Druckguss-Legierung mit gehärteten und angelassenen Backen und bieten eine hohe Langlebigkeit und Festigkeit. Diese Gewindebohrer wurden für die Gewindegrößen M3 bis M12 entwickelt. Das Gehäuse wird von gerändelten verchromten Griffen begleitet, die einen besseren Halt bei der Arbeit mit Gewindefittings bieten. Eigenschaften und Vorteile. Backen aus gehärtetem Stahl für ausgezeichnete Haltbarkeit und Festigkeit Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Lackierung Griffe aus gerändeltem Stahl mit verchromter Oberfläche für besseren Halt Gerader Griff für mehr Hebelkraft und Halt Perfekt für den Einsatz mit den Gewindegrößen M3 bis M12. Anwendung. Gewindebohrer sind eine Art Handwerkzeug, das zum einfachen Gewindebohren von Innengewindewerkzeugen entwickelt wurde. Sie verfügen oft über verstellbare Backen, die an der Armatur befestigt sind, mit Griffen, mit denen Sie sie leicht drehen können. Sie sind für verschiedene Gewindegrößen erhältlich und werden aus einer Reihe von Materialien hergestellt. Sie werden häufig in Anwendungen wie: Für Sanitäranlagen Heimwerkerarbeiten Hoch- und Tiefbau. Häufig gestellte Fragen. Wie lang ist dieses Werkzeug insgesamt?. Die Gesamtlänge dieses Werkzeugs beträgt 195 mm. Was ist die maximale quadratische Größe?. Die maximale quadratische Größe beträgt 8,0. Was ist die minimale quadratische Größe?. Die minimale quadratische Größe beträgt 2,2 Weitere Informationen: | | Typ: | Windeisen | Gewindegröße: | M3 → M12 | Material/Stoff: | Aluminium-Druckguss | Finish: | Chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: windeisen, 4241126, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Windeisen & Schneideisenhalter, RS PRO, TW013, Hand Tools, Threading Tools, Tap & Die Wrenches |
| | |
| |