Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenlager Typ Zylindrisch 1-reihig, Innen-Ø 50mm / Außen-Ø 110mm, Breite 27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-506501
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU310ECP
EAN/GTIN:
     5059041531429
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Innendurchmesser = 50mm
Außendurchmesser = 110mm
Rollenlager Typ = Zylindrisch
Axiallager-Breite = 27mm
Bohrung Typ = Parallel
Statische Traglast = 112kN
Käfigmaterial = PA glasfaserverstärkt
Anzahl der Reihen = 1
Dynamische Traglast = 127kN
End Typ = Offen
Referenzdrehzahl = 6700U/min
Ermüdungsgrenzbelastung = 15kN

NU, Baureihe ECP. Zu den typischen Anwendungen für Wälzlager gehören z. B.: feststehende Getriebe und Getriebe für die Automobilindustrie, Elektromotoren, Pumpen und Kompressoren, Flurförderzeuge und Maschinen zur Papierherstellung. NU-Ausführung mit integrierten Flanschen am Außenring und beweglichem Innenring ohne Flansche Ermöglicht die axiale Bewegung zwischen Welle und Gehäuse in beiden Richtungen. Dadurch ist eine lineare Ausdehnung möglich, sodass sich das Lager ideal als Schwimm- oder Führungslager eignet. Einsatz bei schweren Lasten in Verbindung mit hohen Drehzahlen Hohe Betriebszuverlässigkeit und Laufgenauigkeit Geräuscharmer Betrieb, geringe Vibrationen und niedrige Betriebstemperaturen Leichte Montage, geringer Wartungsaufwand und lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
50mm
Außendurchmesser:
110mm
Rollenlager Typ:
Zylindrisch
Axiallager-Breite:
27mm
Bohrung Typ:
Parallel
Statische Traglast:
112kN
Käfigmaterial:
PA glasfaserverstärkt
Anzahl der Reihen:
1
Dynamische Traglast:
127kN
End Typ:
Offen
Referenzdrehzahl:
6700U/min
Ermüdungsgrenzbelastung:
15kN
Weitere Suchbegriffe: 506501, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, SKF, NU310ECP, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 43,27*
€ 53,57*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,68*
€ 53,80*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 47,69*
€ 58,22*
1 Tag
147
€ 4,90*
ab € 48,79*
€ 59,29*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 61,61*
€ 73,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 683,49*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,42*
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.