Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NU 310 ECP SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080984a.jpg
0901d1968080984a.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NU 310 ECP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 310 ECP
EAN/GTIN:
     7316577023131
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NU.. Bohrungskennzahl: 10 Ringnut: nein Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 110 mm Breite B: 27 mm Hüllkreisdurchmesser F: 65 mm Schultermaß d1: 71,2 mm Schultermaß D1: 92,1 mm r min: 2 mm r1 min: 2 mm Axialer Verschiebeweg s: 1,9 mm Innendurchmesser Außenring E: 65 mm Tragzahlen dynamisch: 127 kN Tragzahlen statisch: 112 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 15 kN Grenzdrehzahl min-1: 8000 Referenzdrehzahl min-1: 6700 Berechnungsfaktor kr: 0,15 Winkelring: HJ 310 EC B1: 8 mm B2: 13 mm Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: CN Anzahl der Reihen: 1
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
110 mm
Axialer Verschiebeweg s:
1,9 mm
B1:
8 mm
B2:
13 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NU..
Berechnungsfaktor kr:
0,15
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
10
Breite B:
27 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
15 kN
Grenzdrehzahl min-1:
8000
Hüllkreisdurchmesser F:
65 mm
Innendurchmesser Außenring E:
65 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2 mm
r1 min:
2 mm
Referenzdrehzahl min-1:
6700
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
71,2 mm
Schultermaß D1:
92,1 mm
Tragzahlen dynamisch:
127 kN
Tragzahlen statisch:
112 kN
Winkelring:
HJ 310 EC
Weitere Suchbegriffe: 100NU 310 ECP, NU 310 ECP
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 4,95*
ab € 43,35*
€ 54,02*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,55*
€ 54,26*
Lager 8670
7
€ 4,90*
ab € 47,88*
€ 58,72*
2 Tage
152
€ 4,90*
ab € 48,94*
€ 59,88*
€ 3,19*
ab € 50,51*
€ 62,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,69*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,31*
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.