Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NU310 ECP 50x110x27, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NU310 ECP 50x110x27, Zylinderrollenlager
SKF NU310 ECP 50x110x27, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10041198
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU310 ECP
EAN/GTIN:
     07316577023131
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
NU310 ECP
Hersteller: SKF
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,142 kg
Innenmaße:
50,000 mm
Außenmaße:
110,000 mm
Breite:
27,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Zylinderrollenlager NU310 ECP, SKF Zylinderrollenlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 4,95*
ab € 43,35*
€ 54,02*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,55*
€ 54,26*
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 47,88*
€ 58,72*
Lager 2867
152
€ 4,90*
ab € 48,94*
€ 59,88*
€ 3,19*
ab € 50,51*
€ 62,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,69*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,31*
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.