Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs Näherungssensor PNP 15 → 34 V dc / 150 mA, Kubisch 35 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5062873
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     3RG4148-3CD00-PF
EAN/GTIN:
     4011209525641
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Kubisch
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 35 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart = IP67
Länge = 69mm
Breite = 40mm
Tiefe = 40mm
Gleichspannung max. = 34V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 150 mA
Abschirmung = Ungeschirmt
Betriebstemperatur min. = -25°C

  CE. Induktive Näherungsschalter, Bauform 40x40mm, erhöhter Schaltabstand. Induktiver Näherungsschalter, S N 20/30mm Erhöhter Schaltabstand Kubische Bauform Bündiger Einbau Aktive Fläche ist nach 5 Seiten verstellbar LED-Anzeige für Schaltzustand und Spannungsversorgung. Besonderheiten. Einschaltfehlimpulsunterdrückung Kurzschlussfest/Überlastfest Verpolschutz Drahtbruchschutz Induktionsschutz
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Kubisch
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
35 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart:
IP67
Länge:
69mm
Breite:
40mm
Tiefe:
40mm
Gleichspannung max.:
34V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
150 mA
Abschirmung:
Ungeschirmt
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, pepperl+fuchs fabrik induktiver näherungsschalter, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 5062873, Automation, Sensoren, Pepperl + Fuchs, 3RG41483CD00PF, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 129,32*
€ 148,76*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 131,71*
€ 151,46*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 133,63*
€ 153,08*
8 Tage
2
€ 6,95*
ab € 136,23*
€ 157,03*
Lager 108
Frei Haus
ab € 136,81*
€ 161,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,73*
€ 192,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,65*
€ 189,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,98*
€ 180,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,33*
€ 171,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,81*
€ 162,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PVC
ab € 7,61*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,39*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.