Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Transformator für Chassismontage 230V ac 12V ac / 200VA 1-Ausg. Tafelmontage 108 x 114 x 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-504173
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     504173
EAN/GTIN:
     5056111907658
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Netztrafo
Netztransformator
Primär-Nennspannung = 230 V ac, 245 V ac, 400 V ac, 415V ac
Sekundär-Nennspannung = 12V ac
Nennleistung = 200VA
Anzahl der Ausgänge = 1
Montagetyp = Tafelmontage
Länge = 108mm
Breite = 114mm
Tiefe = 110mm
Abmessungen = 108 x 114 x 110mm
Gewicht = 5kg
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Erfüllte Normen = IEC 61558-2-6
Temperatur max. = +35°C

Schalttafel Primärseite 230/400 Vac mit +15 Vac Anzapfung
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230 V ac, 245 V ac, 400 V ac, 415V ac
Sekundär-Nennspannung:
12V ac
Nennleistung:
200VA
Anzahl der Ausgänge:
1
Montagetyp:
Tafelmontage
Länge:
108mm
Breite:
114mm
Tiefe:
110mm
Abmessungen:
108 x 114 x 110mm
Gewicht:
5kg
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Erfüllte Normen:
IEC 61558-2-6
Temperatur max.:
+35°C
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, sicherheitstrafo 200va, sicherheitstrafo, rs pro trafo, 504173, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatoren für Wandmontage, RS PRO, 105976, Power Supplies & Transformers, Transformers, Chassis Mounting Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,61*
€ 255,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,04*
€ 254,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,65*
€ 236,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,85*
€ 225,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 174,09*
€ 207,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,33*
€ 189,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5500.2263
ab € 32,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.