Primär-Nennspannung = 230 V ac, 245 V ac, 400 V ac, 415 V ac Sekundär-Nennspannung = ±55V ac Nennleistung = 200VA Montagetyp = Tafelmontage Anzahl der Ausgänge = 1 Länge = 108mm Breite = 114mm Tief...
Block SIM 200 Sicherheitstransformator 1 x 230 V/AC 2 x 12 V/AC 200 VA 8.33 A Sicherheitstransformator SIM 1 x 230 V/AC 2 x 12 V/AC 8.33 A 200 VA Kurzschlussfester Sicherheitstransformator mit Dopp...
Block RTE 200/2x12 Ringkerntransformator 200 VA 8.33 A Ringkern-Sicherheits-/Trenntransformator 8.33 A 200 VA Integrierte, nicht auswechselbare Sicherung zum Schutz vor thermischer Überlastung. Hoh...
elma TT IZ1224 Sicherheitstransformator 1 x 230 V 1 x 24 V/AC 200 VA 8.33 A Sicherheitstransformator Serie STR 1 x 230 V 1 x 24 V/AC 8.33 A 200 VA Alle Trafos sind mit Trafoklemmen, Erdanschlüssen ...
elma TT IZ814 Sicherheitstransformator 1 x 230 V 1 x 12 V/AC 200 VA 16.6 A Sicherheitstransformator Serie STR 1 x 230 V 1 x 12 V/AC 16.6 A 200 VA Alle Trafos sind mit Trafoklemmen, Erdanschlüssen u...