Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper 18K/W, 25mm x 25.4mm x 8.3mm, Lötmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5040687
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     FK224MI220-1
EAN/GTIN:
     5059040077997
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Länge = 25mm
Breite = 25.4mm
Höhe = 8.3mm
Abmessungen = 25 x 25.4 x 8.3mm
Wärmewiderstand = 18K/W
Montage = Clip, Löten
Farbe = Schwarz
Gehäusetyp = TO-220

Aufsteckkühlkörper für TO218 und TO 220, 18K/W. Wärmewiderstand 18K/W SA = schwarz eloxiert MI = lötfähige Oberfläche
Weitere Informationen:
Länge:
25mm
Breite:
25.4mm
Höhe:
8.3mm
Abmessungen:
25 x 25.4 x 8.3mm
Wärmewiderstand:
18K/W
Montage:
Clip, Löten
Farbe:
Schwarz
Gehäusetyp:
TO-220
Weitere Suchbegriffe: kühlkörper 18 k/w, 5040687, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Fischer Elektronik, FK224MI2201, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,53*
€ 0,83*
1
€ 5,90*
ab € 0,64*
€ 1,52*
1 Tag
93
1
€ 14,99*
ab € 1,28*
€ 3,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,78*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 4
ab € 0,104*
Zubehör
T Global
LI-98-150-025
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.