Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: gepresst; TO218,TO220; L: 25,4mm; W: 25mm; H: 8,3mm; 18K/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: gepresst; TO218,TO220; L: 25,4mm; W: 25mm; H: 8,3mm; 18K/W
Radiator: gepresst; TO218,TO220; L: 25,4mm; W: 25mm; H: 8,3mm; 18K/W
Artikel-Nr.:
     2805-FK224MI220-1
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     FK224MI2201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Breite: 25mm
Material: Aluminium
Höhe: 8,3mm
Länge: 25,4mm
Anwendung: TO220;TO218
Thermischer Widerstand: 18K/W
Radiator-Typ: gepresst
Materialabschluss: roh
Mechanische Montage: clip-on
Weitere Suchbegriffe: kühlkörper 18 k/w
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,69*
€ 0,82*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,82*
€ 1,50*
1 Tag
168
1
€ 14,99*
ab € 1,56*
€ 3,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 3,53*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 4
ab € 0,133*
Zubehör
T Global
LI-98-150-025
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.