Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wärmeleitpaste Silikonfrei, 35 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-503357
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     503357
EAN/GTIN:
     5056111907122
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
rs pro wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Material = Silikonfrei
Verpackungsgröße = 35 ml
Betriebstemperaturbereich = -40 → +130 °C.

RS Pro Wärmeübertragungsmischung. Wir stellen die Spritze mit Wärmeleitpaste unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS Pro vor, eine hochwertige Paste, die perfekt für die thermische Kopplung von elektrischen und elektronischen Bauteilen oder zwischen jeder Oberfläche ist, auf der Wärmeleitfähigkeit oder Wärmeableitung von entscheidender Bedeutung sind. Die RS Pro 35-ml-Thermopastenspritze verfügt über eine Basis synthetischer Flüssigkeiten ohne Silikon, wodurch das Risiko einer Kontamination verringert wird. Diese ungiftige, thermische Verbindung hat einen großen Betriebsbereich mit ausgezeichneten leitfähigen Eigenschaften und ist damit ein ideales Produkt für den Einsatz in einer Reihe von Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Breiter Betriebsbereich, ideal für den Einsatz mit einer Vielzahl von Anwendungen Ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit auch bei hohen Temperaturen Geringe Toxizität Weiß in Farbe, wodurch behandelte Teile leicht zu identifizieren sind Geringer Verdampfungsgewichtsverlust Einfache Verwendung. Anwendung. Eine dünne Schicht auf Basis und Befestigungsbolzen zahlreicher Komponententypen, einschließlich Dioden, Transistoren, Thyristoren, Kühlkörper, Silikongleichrichter, Halbleiter, Thermostate, Leistungswiderstände und Heizkörper, auftragen. Wärmeleitpasten können mit einer Vielzahl von Methoden wie Siebdruck, Aufpinseln und mithilfe einer Rolle aufgetragen werden.
Weitere Informationen:
Material:
Silikonfrei
Verpackungsgröße:
35 ml
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +130 °C.
Weitere Suchbegriffe: 503357, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, RS PRO, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Grease
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Essentra
HSR-1
ab € 3,30*
Zubehör
Essentra
HSR-2
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.