Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter C14 IEC-Steckerfilter Stecker mit 2-Pol Schalter 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 4A, Snap-In


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schurter C14 IEC-Steckerfilter Stecker mit 2-Pol Schalter 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 4A, Snap-In
Schurter C14 IEC-Steckerfilter Stecker mit 2-Pol Schalter 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 4A, Snap-In
Artikel-Nr.:
     108EL-5006047
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     KMF1.1141.11
EAN/GTIN:
     5060641240352
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gender = Stecker
Anzahl Sicherungen = 2
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Schaltertyp = 2-polig
Nennstrom = 4A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Snap-In
Betriebsfrequenz = 50/60Hz
IEC Steckverbindertyp = C14
Breite = 30.5mm
Tiefe = 42.9mm
Höhe = 50mm

SCHURTER-SicherungseinlassfilterDer IEC-Einlassfilter der SCHURTER-Serie KMF ist ein extrem kompaktes, steckbares Stromversorgungseingangsmodul mit zwei Sicherungen und C14-Steckverbinder. Er hat eine Versorgungsspannung von 250 V ac mit einem Hochleistungsstrom von 4 A. Er dient als Netzfilter (in der Standard- und medizinischen Version), Klasse-I- oder II-Einlassschutz. Er verfügt über einen Sicherungshalter für Sicherungseinsätze von 5 mm x 20 mm und einen 2-poligen Netzschalter. Die Betriebsfrequenz liegt zwischen 50 Hz und 60 Hz.Eigenschaften und VorteileAlle Einzelelemente sind bereits verdrahtet Ein Wippschalter Außerdem sind extrem sichere Sicherungshaltereinschübe erhältlich Innovative EMV-Abschirmung mit flexiblen Stahlsegmenten für ausgezeichneten Kontakt Schnellverbindungsklemmen von 4,8 mm x 0,8 mm Betriebstemperatur zwischen -25 °C und 85 °C.AnwendungenElektrische und elektronische Geräte, Haushaltsgeräte Einphasige und SchaltnetzteileZertifizierungenVDE-zugelassen UL-Zulassung CCC
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Anzahl Sicherungen:
2
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Schaltertyp:
2-polig
Nennstrom:
4A
Betriebsspannung:
250 V ac
Montagetyp:
Snap-In
Betriebsfrequenz:
50/60Hz
IEC Steckverbindertyp:
C14
Breite:
30.5mm
Tiefe:
42.9mm
Höhe:
50mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, Kaltgerätestecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, gerätestecker schurter, 5006047, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, Schurter, KMF1114111, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 19,17*
€ 27,23*
2 Tage
385
€ 5,95*
ab € 17,60*
€ 27,26*
1 Tag
1079
€ 14,99*
ab € 18,79*
€ 29,03*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,32*
€ 30,92*
€ 5,90*
ab € 19,71*
€ 36,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0859.0076
ab € 1,88*
Zubehör
Schurter
0034.1522
ab € 0,119*
Zubehör
Schurter
4301.1401
ab € 3,28*
Zubehör
Schurter
4782.0000
ab € 2,25*
Zubehör
Schurter
4785.0000
ab € 2,46*
Zubehör
Schurter
4301.1401
ab € 1,22*
Zubehör
Schurter
4301.1403
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.