Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3SE5 Sicherheits-Verriegelungsschalter Codiert 1 Öffner / 1 Schließer 230V Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-498921
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE5232-0RV40
EAN/GTIN:
     4011209712720
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Verriegelungsart = Codiert
Kontakt-Konfiguration = 1 Öffner / 1 Schließer
Wechselspannung max. = 230V
Gleichspannung max. = 230V
Anschlussausführung = M20
Gehäusematerial = Kunststoff
Bereich = Sirius
IP Schutzart = IP 65
Anzahl der Kopfpositionen = 5
Serie = 3SE5
Betriebstemperatur max. = +85°C

Betätigungselemente müssen separat bestellt werden. Serie 3SE5, Standard. Die Positionsschalter SIRIUS 3SE5 wurden entwickelt, um sicherzustellen, dass der Sicherheitsmechanismus auf schützenden Türen nicht deaktiviert werden kann. Zusätzlich schließt die mehrfache mechanische Codierung dieser Sicherheitsschalter Manipulationen praktisch aus. Das separate Betätigungselement ist direkt an der Sicherheitstür montiert und bewegt sich in die Öffnung am Schalter, wenn die Tür geschlossen wird. Sobald die Tür geöffnet wird, entfernt sich das Betätigungselement vom Schalter, und die Öffnerkontakte unterbrechen den Stromkreis sicher und zuverlässig. 5 Annäherungsrichtungen, von oben und 4 x 90° Schutzart IP67 Schutz bis zu Cat 4 (EN 954-1), bis zu SIL 3 IEC 62061 Einfache, schnelle Verdrahtung ermöglicht eine Verkürzung der Anschlusszeit um ca. 20 bis 25 % Für zusätzliche Platzersparnis ist nun ASIsafe-Elektronik in das Gehäuse integriert. Für die Diagnose im Feld sind LED-Versionen erhältlich. Langsam ansprechende Kontakte Schraubanschlussklemmen
Weitere Informationen:
Verriegelungsart:
Codiert
Kontakt-Konfiguration:
1 Öffner / 1 Schließer
Wechselspannung max.:
230V
Gleichspannung max.:
230V
Anschlussausführung:
M20
Gehäusematerial:
Kunststoff
Bereich:
Sirius
IP Schutzart:
IP 65
Anzahl der Kopfpositionen:
5
Serie:
3SE5
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Verriegelungsschalter, endschalter siemens ip65, mechanischer sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter 230v, 498921, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelungsschalter, Siemens, 3SE52320RV40, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Switches
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,92*
€ 29,42*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,94*
€ 31,80*
€ 5,46*
ab € 26,30*
€ 34,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,51*
€ 35,93*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,73*
€ 45,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SX56013SB54
ab € 20,37*
Zubehör
Siemens
3SX9926
ab € 3,94*
Zubehör
Siemens
3SE50000AV081AA3
ab € 14,32*
Zubehör
Siemens
3SY3127
ab € 10,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.